※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの タップ・ダイス
グーリングジャパンの タップ
グーリングジャパンの スパイラルタップ
メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M7
注文コード
57721950
品番
1015 7.000
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。
材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途
一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。
トラスコ品番
181-0955
材質
HSS-E
全長(mm)
65
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M7
下穴径(Φmm)
6
ねじ長さ(mm)
16
首下長(mm)
33
シャンク径(mm)
6.2
シャンク四角部(mm)
5
精度表記
OH2