※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
グーリングジャパンの タップ・ダイス
グーリングジャパンの タップ
グーリングジャパンの スパイラルタップ
メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57722011
品番
1017 1.200
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。
仕様
突き出しセンタ:有
トラスコ品番
180-9425
材質
HSS-E
全長(mm)
36
ピッチ(mm)
0.25
呼び寸法
M1.2
下穴径(Φmm)
1.1
ねじ長さ(mm)
4.8
シャンク径(mm)
3
シャンク四角部(mm)
2.5
精度表記
RH4