曜日別特売
NK-NS10-5 シリカゲル NSパック お得パック 日本化工機材 57723226

NK-NS10-5 シリカゲル NSパック お得パック 日本化工機材 57723226
NK-NS10-5 シリカゲル NSパック お得パック 日本化工機材 57723226
NK-NS10-5 シリカゲル NSパック お得パック 日本化工機材 57723226

シリカゲル NSパック お得パック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(10g×3500個)
内容量1セット(10g×3500個)注文コード57723226品番NK-NS10-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

静電気を嫌う製品に最適で導電性包材を使用しています。
品質管理対策乾燥剤タイプとなります。
本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。
また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)

用途
食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。
防湿梱包や輸出梱包にも。
種別A型シリカゲルタイプNSパック10g
注意
※開封後は速やかに使い切ってください。
※湿度検知シリカゲルはランダムに約5%配合の為、稀に入っていない場合が御座いますのでご了承ください。
※用途以外の使用は避けてください。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする