トライト
トライトの 道路用品
トライトの 保安・工事灯
トライトの その他保安・工事灯用品
LEDチューブストリング用整流器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57723743
品番
IN005-1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
AC100Vの入力パワーコードです。
日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
LEDチューブストリング用の整流器です。
用途
チューブストリング向けの整流器として。
トラスコ品番
200-3340
電圧
AC100V
質量(g)
200
コード長さ(m)
2.518
保護等級
IP66
電線色
白