胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(ワンタッチ型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57724249 品番 563U-OT-50FU-BL
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
脱着しやすいワンタッチバックル付き

ブルー 質量(g)930 種類巻取式 バックルワンタッチ 落下距離(m)1.7〜1.9、(最大自由)1.3 ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト長さ(mm)1130 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)85 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする