4229 36.000 刃先交換式超硬ドリル用チップ FIREコート グーリング 57724418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

刃先交換式超硬ドリル用チップ FIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番234-0543
内容量1本注文コード57724418品番4229 36.000
参考基準価格(税別)¥40,570販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

鋼板梁加工用のインサートです。

用途構造用鋼用。仕様HT 800 WPトラスコ品番234-0543材質超硬切削径(Φmm)DC:36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする