Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の 光学測定器
Nikon(ニコン)の 望遠鏡
天体望遠鏡アイピース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57725947
品番
NAV-5SW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ニコン天体望遠鏡アイピースです。より広い実視界が得られるので、迫力ある宇宙空間を楽しむことができます。
質量(g)
300
構成
6群8枚
視界
72°(見掛)
焦点距離(mm)
5
径(Φ)×全長(mm)
56.5×91
取付サイズ
Φ31.7mm
視野径(Φmm)
6.3
アイレリーフ(mm)
18