Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の 光学測定器
Nikon(ニコン)の 望遠鏡
天体望遠鏡アイピース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
17.5
注文コード
57725983
品番
NAV-17.5SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
焦点距離
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ニコン天体望遠鏡アイピースです。より広い実視界が得られるので、迫力ある宇宙空間を楽しむことができます。
質量(g)
365
構成
5群8枚
視界
72°(見掛)
焦点距離(mm)
17.5
径(Φ)×全長(mm)
56.5×94.5
取付サイズ
Φ31.7mm
視野径(Φmm)
22
アイレリーフ(mm)
26