ナシカ
ナシカの 光学測定器
ナシカの 単眼鏡/双眼鏡
ナシカの 双眼鏡
双眼鏡
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57726543
品番
6×18DCF-IFF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
スポーツ観戦、旅行、自然観察などに適したオールマイティタイプの双眼鏡
倍率(倍)
6
対物レンズ有効径(mm)
18
明るさ
6.76
実視界(°)
7.5
至近距離(m)
11
材質(ボディ)
メタリック塗装(ラメ入り)
質量(g)
130
寸法(mm)
80×65×45
色
ピンク