曜日別特売
5511 13.800 超硬ドリル5×D用 FIREコート グーリング 57726667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリル5×D用 FIREコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)OAL:124
トラスコ品番233-8946
233-8946
233-7361
234-6555
234-6529
234-5347
233-8976
234-5402
233-7367
233-5763
233-4237
234-6484
232-3263
233-7318
233-8902
233-4233
233-8914
234-0565
234-0461
234-4785
234-5392
233-4235
234-4854
234-4760
234-0479
234-5410
232-3201
233-4230
233-4229
234-0548
232-3183
234-0492
215-2718
234-6468
233-7386
234-4750
234-0520
232-3182
233-7388
234-4831
232-3238
234-4810
234-5328
233-7384
233-7324
233-5773
232-3175
233-8954
233-7358
234-4764
234-5941
233-5795
内容量1本注文コード57726667品番5511 13.800
参考基準価格(税別)¥30,220販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。仕様RT100 Uトラスコ品番233-8946材質超硬全長(mm)OAL:124切削径(Φmm)DC:13.8フルート長(mm)LCF:77接続径(Φmm)DCON:14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする