LTS50BNB スーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57727347 LTS50BNB スーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57727347 LTS50BNB スーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57727347 LTS50BNB スーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57727347

スーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57727347 品番 LTS50BNB
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

傷に抜群に強く、綺麗に長持ちが特徴です。また糊残りがし難く貼り替えの手間を減らします。改正RoHS指令(RoHS2)における制限10物質にも対応しております。

ブラウン テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.305 使用場所屋内 用途美観や剥がれでお困りの工場・配送センター、その他各種施設の床面に。 主な用途表示・安全用 芯材プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐汚染性、耐摩耗性、耐薬品性、抗菌性、安全歩行性、帯電防止性、不燃性 総厚(μm)306±5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする