タカハラコーポレーション
タカハラコーポレーションの 安全保護テープ
タカハラコーポレーションの ラインテープ
スーパーラインテープ(改正RoHS指令 制限10物質対応)
商品レビューを投稿する
車上渡し
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57727365
品番
LTL100WB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
傷に抜群に強く、綺麗に長持ちが特徴です。また糊残りがし難く貼り替えの手間を減らします。改正RoHS指令(RoHS2)における制限10物質にも対応しております。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.305
使用場所
屋内
用途
美観や剥がれでお困りの工場・配送センター、その他各種施設の床面に。
主な用途
表示・安全用
芯材
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐汚染性、耐摩耗性、耐薬品性、抗菌性、安全歩行性、帯電防止性、不燃性
総厚(μm)
306±5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。