曜日別特売
TPL100CGE ビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57727618

TPL100CGE ビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57727618
TPL100CGE ビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57727618
TPL100CGE ビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57727618
TPL100CGE ビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57727618
TPL100CGE ビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57727618

ビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本テープ幅(mm)1350長さ(m)2注文コード57727618品番TPL100CGE
参考基準価格(税別)¥17,820販売価格(税込)¥18,590
販売価格(税別)
16,900

家具・建材・看板・床面サイン・壁面などのあらゆる場所、あらゆる物の表面保護、美観維持にご使用頂け、メンテナンスも楽になります。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。

用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設などクリアテープ幅(mm)1350テープ長さ(m)2幅(mm)1350長さ(m)2仕様裏面粘着厚さ(μm)137±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応面積(m2)2.7つやグロス総厚(μm)162±5
注意
※個人宅配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする