タカハラコーポレーション
タカハラコーポレーションの 表面保護材
ビバカラーフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57728424
品番
SC100GW
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
床面の保護・美観維持や安全通路表示・区画線・順路表示に最適のカラーフィルムです。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
色
白
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
2
用途
倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など
仕様
裏面粘着
幅(mm)
1000
長さ(m)
2
厚さ(μm)
143±5(セパ無)
主な用途
保護用
RoHS指令(10物質対応)
対応
面積(m
2
)
2
つや
グロス
総厚(μm)
306±5
注意
※個人宅配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200