タカハラコーポレーション
タカハラコーポレーションの 表面保護材
ビバホワイトボードフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57728993
品番
SC100GW
参考基準価格(税別)
¥21,450
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ホワイトボードなどの用途でご使用下さい。公共施設や病院・倉庫・工場・事務所などの壁面や家具表面にもご使用頂けます。
色
白
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
3
仕様
裏面粘着
幅(mm)
1000
長さ(m)
3
厚さ(μm)
143±5(セパ無)
RoHS指令(10物質対応)
対応
面積(m
2
)
3
つや
グロス
総厚(μm)
306±5
注意
※フィルムは平滑な面に貼って下さい。またフィルムを剥がす際に施工面の表面が剥がれる場合があります。
※個人宅配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200