曜日別特売
5514 3.250 超硬ドリル3×D用 FIREコート グーリング 57729029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリル3×D用 FIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)OAL:62
トラスコ品番232-6353
232-6353
232-9572
233-7467
232-8008
232-4750
233-1161
233-1080
232-4852
233-4294
232-4756
232-4767
233-2682
233-7505
232-4773
233-4335
233-4349
233-1165
233-4339
233-7503
232-7952
232-6412
232-9603
233-1092
232-9566
233-7482
232-9510
233-1119
内容量1本注文コード57729029品番5514 3.250
参考基準価格(税別)¥8,490販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。仕様RT100 Uトラスコ品番232-6353材質超硬全長(mm)OAL:62切削径(Φmm)DC:3.25フルート長(mm)LCF:20接続径(Φmm)DCON:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする