ビバ歩行帯フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57729063 品番 188NSM
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐薬品性で安心!安全!ノンスリップタイプ。倉庫・工場など、より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。また裏面の粘着材には「マトリクス」(エアーレス)加工を施しており、表面を擦るだけで空気が逃げやすく施工も容易です。

テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)2 用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など 仕様裏面粘着 幅(mm)1000 長さ(m)2 厚さ(μm)299±5(セパ無) 主な用途保護用 RoHS指令(10物質対応)対応 面積(m2)2 つやノンスリップ 総厚(μm)337±5
注意
※個人宅配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする