タカハラコーポレーション
タカハラコーポレーションの 表面保護材
ビバミラーフィルム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57729447
品番
bBaミラー100
参考基準価格(税別)
¥20,350
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
割れない!軽い!傷つきにくい!貼る鏡。抗菌・飛散防止性もあり、学校・老健・病院・スポーツ施設・店舗ディスプレイなど、どこにでも貼れる安全でおしゃれな鏡フィルムです。
色
ミラー
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
2
用途
温泉施設・店舗ディスプレイ・学校・病院・スポーツ施設などにて
仕様
裏面粘着
幅(mm)
1000
長さ(m)
2
厚さ(μm)
126±5(セパ無)
面積(m
2
)
2
つや
グロス
総厚(μm)
211±5
注意
※フィルムは平滑な面に貼って下さい。またフィルムとの視認距離が遠い程映像がぼやけやすくなります。
※個人宅配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200