タカハラコーポレーション
タカハラコーポレーションの 安全保護テープ
タカハラコーポレーションの 蛍光/蓄光テープ
ビバ蓄光テープ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57729535
品番
BT251
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
夜間や停電時など、暗いところで光る蓄光ラインテープです。非常時の案内標示として最適です。
色
黄緑(※暗闇時、青色発光)
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
0.46±0.05
主な用途
表示・安全用
用途
病院・老健施設・ホテル・倉庫・工場などの安全対策に
仕様
裏面粘着
つや
グロス
注意
※個人宅配送はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200