日立
日立の 冷房用品
日立の スポットエアコン (スポットクーラー)
日立の スポットエアコン (スポットクーラー)床置型
スポットエアコン
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57729788
品番
SR-P40YTE8
参考基準価格(税別)
¥827,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。
正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。
2方向に風向設置できる2口タイプです。
用途
広い場所でのスポット冷房。
仕様
自動首振装置(別売)の取付可能
トラスコ品番
207-7530
質量(kg)
45
電源(V)
三相200
タンク容量(L)
7
首振
あり
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.9/3.1
本体寸法(mm)奥行
454
本体寸法(mm)高さ
1117
本体寸法(mm)幅
412
送風口数
2口
圧縮機
0.9kW
運転
25〜45℃
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.38/1.81
標準消費電力料金(円/h)
18.63/24.4
注意
※本体にダクトは付属されておりません。
※別売の1口ダクトをご購入ください。
※1口ダクト(60°曲がり)×2 は別売となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません