曜日別特売
5525 5.200 超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコート グーリング 57729939

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)OAL:116
トラスコ品番232-4847
232-4847
233-5856
233-1088
232-7936
233-1186
233-1122
232-4823
233-5888
233-2664
232-4762
232-8023
233-5873
233-1120
233-2686
233-4342
232-6422
233-2704
232-9550
232-4831
233-5935
232-7924
232-8015
233-5834
232-7947
233-4283
233-4259
232-4749
232-6380
232-4776
233-2677
232-7941
232-6379
233-4275
233-4285
233-5926
233-2695
233-8987
232-9562
232-4753
232-4789
233-5849
233-5911
232-7959
232-7957
232-4839
232-9563
233-1145
233-1129
233-2750
233-8990
232-4835
232-4849
233-2733
233-4280
233-2687
232-8014
232-6389
233-4307
232-9584
233-2734
232-9521
232-6408
232-4858
内容量1本注文コード57729939品番5525 5.200
参考基準価格(税別)¥26,590販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ダブルマージンの採用で直進性に優れ、高精度な深穴加工が可能です。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。仕様RT100 Uトラスコ品番232-4847材質超硬全長(mm)OAL:116切削径(Φmm)DC:5.2フルート長(mm)LCF:78接続径(Φmm)DCON:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする