付属品専用スタンド×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2色ブラックサイズL質量(g)【マウス本体】約77※電池を含まず備考※Windows 7では別売の推奨BluetoothアダプターLBT-UAN05Cシリーズを使用時のみ対応します。種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか2本適合規格Bluetooth 4.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 16/15、iPadOS 17/16/15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートやサービスパックのインストールが必要になる場合があります。最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】約41×112×57通信方式FH-SS(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式保証期間6カ月間ボタン数10個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。連続動作時間約107時間連続待機時間約76日ホイール数1個電池使用可能期間約127日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯