曜日別特売
6400 1.980 超硬マイクロドリル 4×D用 TiAINコート グーリング 57731820

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬マイクロドリル 4×D用 TiAINコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
全長(mm)OAL:59
トラスコ品番232-7932
内容量1本注文コード57731820品番6400 1.980
参考基準価格(税別)¥12,860販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径穴の加工が可能です。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。仕様N/標準トラスコ品番232-7932材質超硬全長(mm)OAL:59切削径(Φmm)DC:1.98フルート長(mm)LCF:12接続径(Φmm)DCON:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする