※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
超硬マイクロドリル 4×D用 TiAINコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
全長(mm)
OAL:59
OAL:47
OAL:59
トラスコ品番
233-2698
233-7492
232-7932
233-2698
233-4299
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57731838
品番
6400 2.380
参考基準価格(税別)
¥15,470
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径穴の加工が可能です。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
仕様
N/標準
トラスコ品番
233-2698
材質
超硬
全長(mm)
OAL:59
切削径(Φmm)
DC:2.38
フルート長(mm)
LCF:14.4
接続径(Φmm)
DCON:4