曜日別特売
6412 1.590 超硬マイクロドリル15×D用 TiAINコート グーリング 57732039

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬マイクロドリル15×D用 TiAINコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
全長(mm)OAL:62
内容量1本注文コード57732039品番6412 1.590
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径深穴加工が可能です。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。仕様N/標準トラスコ品番233-1097材質超硬全長(mm)OAL:62切削径(Φmm)DC:1.59フルート長(mm)LCF:29接続径(Φmm)DCON:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする