※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
超硬マイクロドリル15×D用 TiAINコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
全長(mm)
OAL:78
OAL:62
OAL:70
OAL:78
OAL:87
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57732057
品番
6412 2.380
参考基準価格(税別)
¥34,780
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径深穴加工が可能です。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
仕様
N/標準
トラスコ品番
233-7498
材質
超硬
全長(mm)
OAL:78
切削径(Φmm)
DC:2.38
フルート長(mm)
LCF:44
接続径(Φmm)
DCON:4