コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト全ねじ CSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(40本)
注文コード
57733465
品番
CS-1435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,080
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
SCM材を使用し、高い強度があります。
仕様
●寸法(mm)d:M14●寸法(mm)L:35●ねじピッチ(mm):2●ねじ長さ(mm):35●強度区分:12.9●首下長(mm):35●頭部径(mm):21●頭部高さ(mm):14●六角穴深さ(mm):7●六角穴対辺寸法(mm):12●タイプ:全ねじ●JIS B1176規格品●材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)●表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)●質量:2.5kg
アズワン品番
65-5853-27