六角穴付ボルト全ねじ CSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(30本) 注文コード57733499 品番CS-1450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,380
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

SCM材を使用し、高い強度があります。

仕様●寸法(mm)d:M14●寸法(mm)L:50●ねじピッチ(mm):2●ねじ長さ(mm):50●強度区分:12.9●首下長(mm):50●頭部径(mm):21●頭部高さ(mm):14●六角穴深さ(mm):7●六角穴対辺寸法(mm):12●タイプ:全ねじ●JIS B1176規格品●材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)●表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)●質量:2.44kg アズワン品番65-5853-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする