六角穴付ボルト全ねじ(20本入) CS-18シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(20本) 注文コード57735450 品番CS-1855
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,150
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

SCM材を使用し、高い強度があります。

仕様●寸法(mm)d:M18●寸法(mm)L:55●ねじピッチ(mm):2.5●ねじ長さ(mm):55●強度区分:12.9●首下長(mm):55●頭部径(mm):27●頭部高さ(mm):18●六角穴深さ(mm):9●六角穴対辺寸法(mm):14●タイプ:全ねじ●JIS B1176規格品●材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)●表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)●質量:3.18kg アズワン品番65-5855-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする