曜日別特売
6511 11.510 超硬MQLロングドリル20×D用 TiAINコート グーリング 57738969

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬MQLロングドリル20×D用 TiAINコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)OAL:323
トラスコ品番232-8192
232-8192
232-9786
232-8205
232-9759
234-7849
232-6581
234-6678
232-8249
232-4985
232-8155
234-6198
232-9760
232-9761
234-6141
215-2721
232-6640
234-7281
232-8201
234-6679
234-7269
232-5044
232-5066
232-8196
234-6700
232-9740
232-6631
234-6732
232-5025
232-5031
232-3444
232-9785
234-7241
232-9732
215-2664
215-2659
215-2670
215-2668
215-2661
215-2662
215-2674
215-2656
215-2660
215-2658
215-2667
215-2663
215-2672
215-2671
215-2669
215-2666
内容量1本注文コード57738969品番6511 11.510
参考基準価格(税別)¥82,260販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。

用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。仕様RT100 Tトラスコ品番232-8192材質超硬全長(mm)OAL:323切削径(Φmm)DC:11.51フルート長(mm)LCF:274接続径(Φmm)DCON:12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする