ユニクローム六角穴付ボルトM10× CS-SS-10シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(100本) 注文コード57740474 品番CS-SS-1022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,750
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

SCM材を使用し、高い強度があります。

仕様●寸法(mm)d:M10●寸法(mm)L:22●ねじピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):22●強度区分:10.9●首下長(mm):22●頭部径(mm):16●頭部高さ(mm):10●六角穴深さ(mm):5●六角穴対辺寸法(mm):8●ねじ径(mm):10●ねじ径(mm):10●JIS B1176規格品●材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)●表面処理:ユニクロ●質量:2.37kg アズワン品番65-5861-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする