コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角穴付ボルト
ユニクローム六角穴付ボルトM10× CS-SS-10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(100本)
注文コード
57740490
品番
CS-SS-1018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
SCM材を使用し、高い強度があります。
仕様
●寸法(mm)d:M10●寸法(mm)L:18●ねじピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):18●強度区分:10.9●首下長(mm):18●頭部径(mm):16●頭部高さ(mm):10●六角穴深さ(mm):5●六角穴対辺寸法(mm):8●ねじ径(mm):10●ねじ径(mm):10●JIS B1176規格品●材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)●表面処理:ユニクロ●質量:2.12kg
アズワン品番
65-5861-92