エジェクタ排気形式マニホールド用サイレンサ付
リード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットA:ブラケットA付
ノズル口径(Φmm)0.7
排気方式マニホールド用サイレンサ付
手動操作方式ロック付
チェックバルブチェック弁付
継手Vポート:ポートなし、Pポート:ポートなし
ファンクションDC低ワットタイプ(0.5W)
CE-対応品-
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ、単位切換機能付または、なし、コネクタなしまたは、なし