曜日別特売
6513 6.750 超硬MQLロングドリル30×D用 TiAINコート グーリング 57741008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬MQLロングドリル30×D用 TiAINコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)OAL:272
トラスコ品番232-6611
232-6611
232-3460
232-5068
234-7266
234-6771
234-7801
232-5019
232-9756
232-6575
232-5035
232-5061
232-8159
234-6187
234-6183
232-9741
234-7869
234-7255
234-6778
234-7831
234-7288
234-6765
234-6777
232-8229
234-6768
232-9726
232-8246
234-7257
232-3414
234-6189
234-6137
234-6176
232-3435
232-3496
232-8197
234-6755
232-9798
234-6688
232-6656
232-8231
内容量1本注文コード57741008品番6513 6.750
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。

用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。仕様RT100 Tトラスコ品番232-6611材質超硬全長(mm)OAL:272切削径(Φmm)DC:6.75フルート長(mm)LCF:232接続径(Φmm)DCON:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする