リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの 書類ケース
キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
57741496
品番
A7651-11N
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
持ち手の長さを変えられる2ウェイタイプのバッグ。持ち手をロングで使用すると肩掛けも可能。
材質
本体/ポリエステル
色
藍
サイズ
B4
規格
B4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×400×80
縦(mm)
390(※持ち手含む)
アズワン品番
64-7665-53