コノエ
コノエの ボルト
コノエの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト三価白M10 CS-W-10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(50本)
注文コード
57741664
品番
CS-W-1035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,180
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様
●寸法(mm)d:M10●寸法(mm)L:35●ねじピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):35●強度区分:10.9●首下長(mm):35●頭部径(mm):16●頭部高さ(mm):10●六角穴深さ(mm):5●六角穴対辺寸法(mm):8●ねじ径(mm):10●ねじ径(mm):10●JIS B1176規格品●材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)●表面処理:三価クロメート(白)●質量:1.56kg
アズワン品番
65-5863-60