常温収縮チューブ 防水タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1点 注文コード 57742449 品番 DZ-TJ20
販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

電線保護用 常温収縮チューブ 防水タイプ
EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を使用しているので、火気・熱源・工事不要
コアを引き抜くだけでチューブが収縮します。
電気絶縁性・防水性・耐候性に優れています。

ブラック 材質EPDM コア径(Φmm)20 適合径(Φmm)最小値8、最大値15 長さ(mm)収縮前60、収縮後50
注意
※チューブと電線の間に隙間ができる場合は予めビニールテープ等を電線に巻き付けて最小値以上になるようにしてください。
※チューブを切断して使用しないでください。
※電線部の形状により防水性能が低下する可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
治具の取っ手のカバー

収縮後に厚みがしっかりあるのでクッション性も期待できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする