※アイスクラッシャー
ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 実験関連品
アイスメーカー(簡易製氷器)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57745915
品番
VSN-02(砕氷器付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,180
販売価格(税別)
¥
33,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
約10分で氷が作れるアイスメーカー。
水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作
工事不用!コンパクト設計の卓上型
セット内容
アイスメーカーVSN-02、アイスクラッシャー
寸法(mm)
アイスメーカー:245×365×325、アイスクラッシャー(外寸):145×145×130
質量(kg)
アイスメーカー:7.4
電源(V)
AC100
貯水容量(L)
アイスメーカー:約2.2
貯氷量(kg)
アイスメーカー:約0.8
満水容量(L)
アイスクラッシャー:1.2
製氷能力
アイスメーカー:約10分(目安)