グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 鉄工用
グーリングの 超硬鉄工用ドリル
超硬ステンレス用ドリル nanoAコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
OAL:103
トラスコ品番
232-5039
注文コード
57748051
品番
8511 8.730
参考基準価格(税別)
¥27,760
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
600
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途
ステンレス、特殊合金、チタン用。
仕様
RT100 VA
トラスコ品番
232-5039
材質
超硬
全長(mm)
OAL:103
切削径(Φmm)
DC:8.73
フルート長(mm)
LCF:61
接続径(Φmm)
DCON:10