プラットホームクッション&ストッパーD型(カーストッパー)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57748365 品番 PCS-100
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

クッション性+ストッパー性を併せ持つハイブリットタイプ!
従来の衝撃吸収材の弱点であるゴム本体亀裂が発生しずらくなりました!
大型トラックのエアサスペンションにも対応!
押さえ金物が不要で、取り付け&取替えやすく!を実現。取り付けボルトも傷みにくい!

材質(本体)合成ゴムSBR 全長(mm)2000 高さ(mm)100 奥行(mm)100 公差(mm)±2.5 質量(kg)約18.0 適合アンカー推奨サイズ:M12 適合ワッシャー平ワッシャー:Φ34 適応下地(コンクリート/スチール/木)◎/◎/◎ 用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止め・緩衝材に最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
注意
※アンカーボルトは別売です
※製品を取り付けるときは、必ず適した平ワッシャー(別売)を使用して取付をおこなってください
※アンカー作業は、製品現物を採寸してアンカー位置決めをおこなってください
※水平方向に数本取り付ける場合は、1本ずつ取付を完了して、次のアンカー作業を行ってください また、可能であれば水平方向に連続して取り付ける場合は約30〜50mmのクリアランスをとることを推奨いたします

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする