フタハシ技研
フタハシ技研の コーナーガード・クッション
フタハシ技研の その他コーナーガード・クッション
プラットホームストッパーC型(カーストッパー) R面対応
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
2000
注文コード
57748469
品番
PCC-6010
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
人気のデザインで高耐久なプラットホームストッパー!
縦付けに対応!2トン車保冷庫テール部分のステップどめに◎!!
スロープ等の緩やかなR面に対応!当たり止めにも効果を発揮!
用途
倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、カーゴ車やパレットの当り止め・緩衝材に最適。
全長(mm)
2000
質量(kg)
約14.4
高さ(mm)
100
材質(本体)
合成ゴムSBR
奥行(mm)
60
公差(mm)
±2.5
適応下地
(コンクリート/スチール/木)○/◎/◎
適合アンカー
推奨サイズ:M12
注意
※アンカーボルトは別売です
※アンカー作業は、製品現物を採寸してアンカー位置決めをおこなってください
※水平に取付する場合は、下部に必ずアングル補強を施して下さい
※水平方向に数本取り付ける場合は、1本ずつ取付を完了して、次のアンカー作業を行ってください また、可能であれば水平方向に連続して取り付ける場合は約30〜50mmのクリアランスをとることを推奨いたします
※躯体に衝撃が伝わりやす為、下地が丈夫な箇所へ設置して下さい
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500