※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
超硬ドリル5×D用 FIREコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
OAL:91
OAL:66
OAL:74
OAL:82
OAL:91
OAL:103
トラスコ品番
215-1137
215-1131
215-1129
215-1140
215-1148
215-1132
215-1135
215-1136
215-1134
215-1130
215-1137
215-1141
215-1139
215-1150
215-1151
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57753687
品番
5511.7.000
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
FIREコーティングにより長寿命です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
仕様
RT100 U
トラスコ品番
215-1137
材質
超硬
全長(mm)
OAL:91
切削径(Φmm)
DC:7
フルート長(mm)
LCF:53
接続径(Φmm)
DCON:8