曜日別特売
FNT-SS-6U-4 袋ナット 鉄 ユニクロ FNT-SS-6Uシリーズ コノエ 57754928

袋ナット 鉄 ユニクロ FNT-SS-6Uシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(3000個)仕様●寸法(mm)m3:3.2●寸法(mm)k:6.2●寸法(mm)B:7●呼び径:M4×0.70●寸法(mm)ΦA最小:5.6●強度区分:4T●材質:鉄●表面処理:ユニクロ●質量:2880g注文コード57754928品番FNT-SS-6U-4
参考基準価格(税別)¥16,730販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。
通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。
ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。
別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。

仕様●寸法(mm)m3:3.2●寸法(mm)k:6.2●寸法(mm)B:7●呼び径:M4×0.70●寸法(mm)ΦA最小:5.6●強度区分:4T●材質:鉄●表面処理:ユニクロ●質量:2880gアズワン品番65-5895-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする