曜日別特売
FNT-SS-6U-3116 袋ナット 鉄 ユニクロ FNT-SS-6Uシリーズ コノエ 57754937

袋ナット 鉄 ユニクロ FNT-SS-6Uシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(2000個)仕様●呼び径:3/16×24山●寸法(mm)k:7.5●寸法(mm)B:8●寸法(mm)m3:4.5●寸法(mm)ΦA最小:-●強度区分:4T●材質:鉄●表面処理:ユニクロ●質量:2960g注文コード57754937品番FNT-SS-6U-3116
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。
通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。
ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。
別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。

仕様●呼び径:3/16×24山●寸法(mm)k:7.5●寸法(mm)B:8●寸法(mm)m3:4.5●寸法(mm)ΦA最小:-●強度区分:4T●材質:鉄●表面処理:ユニクロ●質量:2960gアズワン品番65-5895-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする