曜日別特売
6045 16.000 高能率4枚刃ドリル VB100 P オイルホール付き 5D グーリング 57762358

代表画像

高能率4枚刃ドリル VB100 P オイルホール付き 5D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
全長(mm)OAL:175
内容量1本注文コード57762358品番6045 16.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥48,260販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。
位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。

用途鋳鉄用。トラスコ品番584-2936材質超硬全長(mm)OAL:175切削径(Φmm)DC:16フルート長(mm)LCF:125接続径(Φmm)DCON:16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする