代表画像
グーリングジャパン
グーリングジャパンの タップ・ダイス
グーリングジャパンの タップ
グーリングジャパンの スパイラルタップ
スパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57766077
品番
4580 6.024
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
食い付き部の短い、ショートチャンファータイプです。
材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途
一般鋼、合金鋼、快削鋼など
その他
止まり穴用 NR40
トラスコ品番
581-6806
材質
ハイス
全長(mm)
62
ピッチ(mm)
0.75
呼び寸法
M6
ねじ長さ(mm)
8
精度
OH2
シャンク四角部(mm)
4.5