代表画像

4580 12.035 スパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファー グーリングジャパン 57766235 4580 12.035 スパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファー グーリングジャパン 57766235

スパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57766235 品番 4580 12.035
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

食い付き部の短い、ショートチャンファータイプです。
材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。

用途一般鋼、合金鋼、快削鋼など その他止まり穴用 NR40 トラスコ品番581-6795 材質ハイス 全長(mm)70 ピッチ(mm)1 呼び寸法M12 ねじ長さ(mm)11 精度OH3 シャンク四角部(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする