代表画像

4587 2.530 スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M グーリングジャパン 57766515 4587 2.530 スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M グーリングジャパン 57766515

スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57766515 品番 4587 2.530
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 トラスコ品番581-6827 材質ハイス 全長(mm)44 ピッチ(mm)0.45 呼び寸法M2.5 ねじ長さ(mm)5 精度OH3 シャンク四角部(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする