代表画像
グーリングジャパン
グーリングジャパンの タップ・ダイス
グーリングジャパンの タップ
グーリングジャパンの スパイラルタップ
スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57766576
品番
4587 3.040
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。
高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など
その他
止まり穴用 VAR45
トラスコ品番
581-6852
材質
ハイス
全長(mm)
46
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M3
ねじ長さ(mm)
6
精度
OH4
シャンク四角部(mm)
3.2