20割台形丸ナット Bタイプ MTR12B MTR12Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-5943-70 注文コード57766627 品番MTR12B-R
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約20割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR12B●直径(mm):20●高さ(mm):24●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:47g アズワン品番65-5943-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする